pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S108M BASE CONTATTI SEPARATI 2NC/NO - RXZE2S108M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2S108M BASE CONTATTI SEPARATI 2NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 27 mm

  • Altezza - 79 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119404266

Codice prodotto

SNRRXZE2S108M

Cod. produttore

RXZE2S108M

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

27 mm

Altezza:

79 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

61 mm

Questa base a relè a innesto RXZ di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 250 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 12 A. Presenta dei morsetti di contatto separati. Questa base per relè a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma di relè miniatura RXM. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC