SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE2M114 BASE CONTATTI MISTI 4NC/NO VITE - RXZE2M114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 14
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3389119404242
Codice prodotto
SNRRXZE2M114
Cod. produttore
RXZE2M114
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
14
Larghezza:
30 mm
Altezza:
82.5 mm
Profondità:
76 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


