pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE14P BASE MOLLA REL 2 O 4 CONTATTI RXM2/4 - RXZE14P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXZE14P BASE MOLLA REL 2 O 4 CONTATTI RXM2/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con morsetti amovibili -

  • Integrazione funzionale possibile - no

  • Numero di pin - 14

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481465764

Codice prodotto

SNRRXZE14P

Cod. produttore

RXZE14P

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con morsetti amovibili:

Integrazione funzionale possibile:

no

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

98 mm

La gamma Harmony RXZ è una presa plug-in. Ha una tensione nominale di 250 V CA con un'uscita nominale di 7 A. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque È compatibile con il relè di controllo a innesto. Consente una facile installazione e il collegamento al relè dalla sua presa. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC). È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. Questa presa relè ainnesto è compatibile con la gamma RXM di relè interfaccia a innesto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC