pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4GB2U7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 240VAC LED 3A - RXM4GB2U7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119404051

Codice prodotto

SNRRXM4GB2U7

Cod. produttore

RXM4GB2U7

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Corrente nominale:

3 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

21 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

27 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Il relè miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 240 V AC e ha 4 contatti di commutazione (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 3 A. Dispone di morsetti a innesto con indicatore LED e pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power On"per la massima disponibilità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC