pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2FD RELE MINIATURA 4 NC/NO 110VDC LED 6A - RXM4AB2FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2FD RELE MINIATURA 4 NC/NO 110VDC LED 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389119403856

Codice prodotto

SNRRXM4AB2FD

Cod. produttore

RXM4AB2FD

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

no

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

no

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

21 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

55 mm

Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 110 V DC e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 6 A. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power on"per la massima disponibilità.