pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2BDPVS RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 24 VDC 6A - RXM4AB2BDPVS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB2BDPVS RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 24 VDC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489563189

Codice prodotto

SNRRXM4AB2BDPVS

Cod. produttore

RXM4AB2BDPVS

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

4

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

27 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

82 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Il relè a innesto miniaturizzato appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con morsetto ed etichetta Relè elettromeccanico miniaturizzato 6A, 24 V DC, 4 NC/NO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED. Il collegamento della base relè miniaturizzata è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,113 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXM sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti NC/NO (12 A), 3 NC/NO (10 A) o 4 NC/NO (6 A).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC