SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1B7PVM RELE PRE-MONTATO 4 NC/NO 24 VAC 6A - RXM4AB1B7PVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...24 V
Corrente nominale - 6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3606489563134
Codice prodotto
SNRRXM4AB1B7PVM
Cod. produttore
RXM4AB1B7PVM
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...24 V
Corrente nominale:
6 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
4
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...24 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
27 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
79 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
78 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC