SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM4AB1B7 RELE MINIATURA 4 NC/NO 24VAC 6A - RXM4AB1B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Zelio relay
EAN
3389119403702
Codice prodotto
SNRRXM4AB1B7
Cod. produttore
RXM4AB1B7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
21 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
55 mm