SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM3AB1F7 RELE MINIATURA 3 NC/NO 120VAC 10A - RXM3AB1F7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3389119403580
Codice prodotto
SNRRXM3AB1F7
Cod. produttore
RXM3AB1F7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
3
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
21 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
55 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC