SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB2FD RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VDC LED 12A - RXM2AB2FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3389119403511
Codice prodotto
SNRRXM2AB2FD
Cod. produttore
RXM2AB2FD
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
12 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
21 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
27 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC