SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB2F7 RELE MINIATURA 2 NC/NO 120VAC LED 12A - RXM2AB2F7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119403504
Codice prodotto
SNRRXM2AB2F7
Cod. produttore
RXM2AB2F7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
21 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
55 mm