SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM2AB1FD RELE MINIATURA 2 NC/NO 110VDC 12A - RXM2AB1FD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 kg CO₂eq
EAN
3389119403436
Codice prodotto
SNRRXM2AB1FD
Cod. produttore
RXM2AB1FD
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Con contatti forzati:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
12 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
21 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
55 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


