pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041FU7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC 110..24 - RXM041FU7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXM041FU7 MODULO DI PROTEZIONE CIRCUITO RC 110..24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119404426

Codice prodotto

SNRRXM041FU7

Cod. produttore

RXM041FU7

Produttore

SNR

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Con indicatore a LED:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 110-240 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC