SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG23F7 RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 120VAC LED - RXG23F7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606480689239
Codice prodotto
SNRRXG23F7
Cod. produttore
RXG23F7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
13 mm
Altezza:
34.5 mm
Profondità:
28.8 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC