SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG23B7 RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VAC LED - RXG23B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Corrente nominale - 5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3606480689215
Codice prodotto
SNRRXG23B7
Cod. produttore
RXG23B7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Corrente nominale:
5 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
13 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
34.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
28.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC