SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZSC3M BASI CON CONTATTI SEPARATI - RUZSC3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 36 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3389119403238
Codice prodotto
SNRRUZSC3M
Cod. produttore
RUZSC3M
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
36 mm
Altezza:
105 mm
Integrazione funzionale possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
96 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


