SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC2M BASE CON CONTATTI MISTI (CILINDRICI) - RUZC2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389119403214
Codice prodotto
SNRRUZC2M
Cod. produttore
RUZC2M
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
75 mm
Integrazione funzionale possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Profondità:
27 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


