pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC200 STAFFA MANTENIMENTO METALLICA PER RUZ - RUZC200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUZC200 STAFFA MANTENIMENTO METALLICA PER RUZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di sostegno

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119403269

Codice prodotto

SNRRUZC200

Cod. produttore

RUZC200

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Staffa di sostegno

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il morsetto di manutenzione Harmony RUM di Schneider Electric ha un corpo in metallo. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O. Questa graffa di fissaggio in metallo è un accessorio di montaggio per fissare le prese relè in modo da tenerle in posizione. È compatibile con il socket RUZ con 2 C/O e 3 C/O.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC