pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC31B7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 24VAC 10 A - RUMC31B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC31B7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 24VAC 10 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480626814

Codice prodotto

SNRRUMC31B7

Cod. produttore

RUMC31B7

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Corrente nominale:

10 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

sì

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

35 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

35.4 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza perni cilindrici, ha una tensione di bobina di controllo di 24 Vca e ha 3 contatti di commutazione a doppio filo con un valore nominale di 10 ampere. È dotato di morsetti plug-in conpulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile a unsolo passaggio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC