SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSZE08P BASE A MOLLA PER REL 2 CONTATTI RSB2 - RSZE08P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - sì
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 8
Confezione
1 PZ
EAN
3606481465740
Codice prodotto
SNRRSZE08P
Cod. produttore
RSZE08P
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
sì
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
8
Larghezza:
16 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
98 mm




