SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA4 BASE RELE A VITE 230AC/DC - RSLZVA4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili - no
Integrazione funzionale possibile - no
Numero di pin - 5
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 kg CO₂eq
EAN
3606480078057
Codice prodotto
SNRRSLZVA4
Cod. produttore
RSLZVA4
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Con morsetti amovibili:
no
Integrazione funzionale possibile:
no
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
78.6 mm
Profondità:
95 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


