pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA1 BASE RELE A VITE 12-24AC/DC - RSLZVA1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA1 BASE RELE A VITE 12-24AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 6.2 mm

  • Altezza - 78.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480078026

Codice prodotto

SNRRSLZVA1

Cod. produttore

RSLZVA1

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

78.6 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

95 mm

La presa relè plug-in RSLZ di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 - 24 Vca/cc. Ha terminali a molla. Questo presa per relè plug-in di interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutandoa ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC