pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1AB4JD RELE 1NO+1NC 6A 12VDC - RSL1AB4JD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSL1AB4JD RELE 1NO+1NC 6A 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480077951

Codice prodotto

SNRRSL1AB4JD

Cod. produttore

RSL1AB4JD

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

18.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 12 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppia via unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha un pin standard piatto. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC