pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120M7 RELE INTERFACCIA 12A 220VAC - RSB1A120M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSB1A120M7 RELE INTERFACCIA 12A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110257267

Codice prodotto

SNRRSB1A120M7

Cod. produttore

RSB1A120M7

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Corrente nominale:

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

no

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Larghezza:

12.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Altezza:

29 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

19.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 220 Vca e ha 1 contatto di commutazione a un solo polo a doppia proiezione con un valore nominale di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC