SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPM42P7 RELE POTENZA 4 NC/NO 230VAC 15 A LED - RPM42P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
57 Kg CO₂-eq
EAN
3389119402279
Codice prodotto
SNRRPM42P7
Cod. produttore
RPM42P7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
4
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
15 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Larghezza:
40 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
53 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC