pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPM42FD RELE POTENZA 4 NC/NO 110 VDC 15 A LED - RPM42FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili -

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119402255

Codice prodotto

SNRRPM42FD

Cod. produttore

RPM42FD

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

4

Tipo di contatto di commutazione:

Altro

Con contatti forzati:

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

15 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

40 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

53 mm

Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 110 Vdc e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato dellacorrente del relè.