pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPM22ED RELE POTENZA 2 NC/NO 48 VDC 15 A LED - RPM22ED

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPM22ED RELE POTENZA 2 NC/NO 48 VDC 15 A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con morsetti amovibili -

  • Con indicatore a LED -

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119401913

Codice prodotto

SNRRPM22ED

Cod. produttore

RPM22ED

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Apparecchio completo con base:

no

Con morsetti amovibili:

Con indicatore a LED:

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Azionamento, polarità:

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con contatti forzati:

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Corrente nominale:

15 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:

RT I

Larghezza:

21 mm

Altezza:

27 mm

Profondità:

53 mm

Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 48 Vdc e 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.