SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2BJD REL DI POTENZA 2 CO 12 V DC - RPF2BJD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - sì
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3389119401623
Codice prodotto
SNRRPF2BJD
Cod. produttore
RPF2BJD
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Con contatti forzati:
sì
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
30 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Larghezza:
33.7 mm
Altezza:
68.5 mm
Profondità:
39.2 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC