SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRPF2AF7 RELE POTENZA 2 NO 120VAC 25 A - RPF2AF7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V
Corrente nominale - 30 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
3389119401548
Codice prodotto
SNRRPF2AF7
Cod. produttore
RPF2AF7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...120 V
Corrente nominale:
30 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
33.7 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
68.5 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Profondità:
39.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC