SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMNF22TB30 REL DI MISURA E CONTROLLO NFC - RMNF22TB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Funzione riconoscimento di sottotensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
3606489591120
Codice prodotto
SNRRMNF22TB30
Cod. produttore
RMNF22TB30
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
300 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
300 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
99 mm


