pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCV1UUBD TRASDUTTORE DI TENSIONE - RMCV1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487614180

Codice prodotto

SNRRMCV1UUBD

Cod. produttore

RMCV1UUBD

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Il modulo RMCV1UUBD è un trasduttore progettato per convertire le misure di tensione elettrica in segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con le funzioni di misurazione, monitoraggio e controllo della tensione elettrica. Supporta la misura indiretta di tensioni AC/DC fino a 0...500 V, fornendo uscite come 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V o 0(1)...5 V per una compatibilità versatile delle applicazioni. Grazie al design compatto da 22,5 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMCV1UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Gli interruttori DIP switch configurabili consentono una regolazione flessibile degli intervalli di misura della tensione per soddisfare le diverse esigenze applicative. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC