pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMCA1UUBD TRASDUTTORE DI CORRENTE - RMCA1UUBD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487614173

Codice prodotto

SNRRMCA1UUBD

Cod. produttore

RMCA1UUBD

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Il modulo RMCA1UUBD è un trasduttore progettato per convertire le misure di corrente elettrica in segnali analogici isolati per una perfetta integrazione con le funzioni di misurazione, monitoraggio e controllo della corrente elettrica. Supportando la misura indiretta di correnti AC/DC da 0 a 15 A, questo modulo garantisce una conversione accurata del segnale in uscite quali 0(4)...20 mA, 0(2)...10 V o 0(1)...5 V. Grazie al design compatto di 22,5 mm, al layout di facile accesso al cablaggio e ai LED diagnostici integrati, RMCA1UUBD semplifica l'installazione, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, rendendolo ideale per i pannelli con limiti di spazio e per gli ambienti industriali più esigenti. Gli interruttori DIP switch configurabili consentono una regolazione flessibile degli intervalli di misura della corrente per soddisfare le diverse esigenze applicative. Soddisfa gli standard internazionali con le certificazioni CE, UKCA, cULus e DNV.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC