SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UB330 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE TRA FASI - RM35UB330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 220...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
99 Kg CO₂-eq
EAN
3389119405324
Codice prodotto
SNRRM35UB330
Cod. produttore
RM35UB330
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...480 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
no
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
no
Intervallo di misura della tensione:
220...480 V
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.65 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC