pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA11MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 0,05-5V - RM35UA11MW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35UA11MW RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 0,05-5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 0.05...0.5 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC

  • Sottotensione trifase possibile - no

  • Sottotensione monofase possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405294

Codice prodotto

SNRRM35UA11MW

Cod. produttore

RM35UA11MW

Produttore

SNR

Intervallo di misura della tensione 1:

0.05...0.5 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC/DC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

Sovratensione trifase possibile:

no

Intervallo di misura della tensione 2:

0.5...5 V

Finestra trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

Con morsetti amovibili:

no

Valore d'intervento tensione:

0.05...5 V

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

Contiene funzione finestra di tensione continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.3 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.6 s

Numero contatti di commutazione:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.3 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM35-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misurazione di 0,05-5 V ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC