SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TF36 Rel fase multifunzione 480-690 V AC - RM35TF36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Intervallo di misura della tensione - 384...828 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606487344667
Codice prodotto
SNRRM35TF36
Cod. produttore
RM35TF36
Produttore
SNR
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Intervallo di misura della tensione:
384...828 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
35 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.65 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


