SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35TF30 RELE FASE MULTIFUNZIONE 220-480VAC - RM35TF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 220...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
95 Kg CO₂-eq
EAN
3389119405263
Codice prodotto
SNRRM35TF30
Cod. produttore
RM35TF30
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...480 V
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Funzione riconoscimento di sottotensione:
sì
Funzione riconoscimento di sovratensione:
sì
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Intervallo di misura della tensione:
194...528 V
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.65 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


