pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35JA32MT RELE CONTROLLO CORRENTE - RM35JA32MT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35JA32MT RELE CONTROLLO CORRENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 380...415 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792311

Codice prodotto

SNRRM35JA32MT

Cod. produttore

RM35JA32MT

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...415 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

380...415 V

Tensione di alimentazione DC:

380...415 V

Intervallo di misura corrente:

0.15...15 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.3 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM35-JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 380 a 415 vac. Consente il rilevamento di sovracorrente o sottocorrente. Questo relè di misura e controllo corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC