SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35JA31MW RELE SOVRA-SOTTOCORRENTE 2-500MA - RM35JA31MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3389119405218
Codice prodotto
SNRRM35JA31MW
Cod. produttore
RM35JA31MW
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione DC:
24...240 V
Intervallo di misura corrente:
0.002...0.5 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
sì
Funzione finestra di corrente continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
20 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.3 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm