SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35BA10 RELE CONTROLLO POMPE - RM35BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119405195
Codice prodotto
SNRRM35BA10
Cod. produttore
RM35BA10
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
208...480 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
208...480 V
Intervallo di misura corrente:
1...10 A
Sottocorrente monofase possibile:
sì
Sottocorrente trifase possibile:
sì
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
sì
Finestra monofase possibile:
sì
Finestra trifase possibile:
sì
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
60 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm


