pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35ATL0MW RELE TEMP. LOCALI TECNICI ASCENSORI - RM35ATL0MW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM35ATL0MW RELE TEMP. LOCALI TECNICI ASCENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405164

Codice prodotto

SNRRM35ATL0MW

Cod. produttore

RM35ATL0MW

Produttore

SNR

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Numero contatti di commutazione:

1

Campo di misura della temperatura:

-1...46 °C

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

72 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35AT di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della temperatura. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggiodei valori elettrici e delle variazioni di temperatura nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC