pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MT RELE CONTROLLO TENSIONE 380-415V - RM22UA33MT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA33MT RELE CONTROLLO TENSIONE 380-415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 15...500 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC

  • Sottotensione trifase possibile - no

  • Sottotensione monofase possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792267

Codice prodotto

SNRRM22UA33MT

Cod. produttore

RM22UA33MT

Produttore

SNR

Intervallo di misura della tensione 1:

15...500 V

Tipo di tensione del campo di misura:

AC/DC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

Sovratensione trifase possibile:

no

Intervallo di misura della tensione 2:

0...0 V

Finestra trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

Con morsetti amovibili:

no

Valore d'intervento tensione:

323...456.5 V

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

Contiene funzione finestra di tensione continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.6 s

Numero contatti di commutazione:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 380 a 415 vac. Consente il rilevamento di sovratensione o sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC