SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22UA32MR RELE CONTROLLO TENSIONE 24-240V - RM22UA32MR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 1...100 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Sottotensione trifase possibile - no
Sottotensione monofase possibile - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
3606480792243
Codice prodotto
SNRRM22UA32MR
Cod. produttore
RM22UA32MR
Produttore
SNR
Intervallo di misura della tensione 1:
1...100 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Sottotensione trifase possibile:
no
Sottotensione monofase possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Intervallo di misura della tensione 2:
0...0 V
Finestra trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
sì
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Valore d'intervento tensione:
20.4...264 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.6 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC