pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TU21 RELE CONTROLLO TENSIONE 200-240V - RM22TU21

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 160...288 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...240 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

71 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792168

Codice prodotto

SNRRM22TU21

Cod. produttore

RM22TU21

Produttore

SNR

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

160...288 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

200...240 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

sì

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Larghezza:

22.5 mm

Numero contatti di commutazione:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

200...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM22-TU di Schneider Electric consente il monitoraggio della fase e della sottotensione/sovratensione nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 200 a 240 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sequenza di fase e sottotensione. Questo relè di misura e controllo modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC