pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TR31 RELE CONTROLLO TENSIONE 200-240V - RM22TR31

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TR31 RELE CONTROLLO TENSIONE 200-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Intervallo di misura della tensione - 160...288 V

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...240 V

  • Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

71 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792182

Codice prodotto

SNRRM22TR31

Cod. produttore

RM22TR31

Produttore

SNR

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Intervallo di misura della tensione:

160...288 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

200...240 V

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Funzione riconoscimento di sottotensione:

sì

Funzione riconoscimento di sovratensione:

sì

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Larghezza:

22.5 mm

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti di commutazione:

2

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

200...240 V

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TR di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 200-240 Vac. Questo relèdi misura e controllo modulare a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC