pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TG20 RELE CONTROLLO TENSIONE 208-480V - RM22TG20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TG20 RELE CONTROLLO TENSIONE 208-480V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 208...480 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 208...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

95 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792137

Codice prodotto

SNRRM22TG20

Cod. produttore

RM22TG20

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

208...480 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

208...480 V

Funzione monitoraggio sequenza di fasi:

Funzione riconoscimento di guasto di fase:

Funzione riconoscimento di sottotensione:

no

Funzione riconoscimento di sovratensione:

no

Funzione di riconoscimento asimmetria:

no

Intervallo di misura della tensione:

183...528 V

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TG di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 183-528 Vac. Questo relè modulare di controllo a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua.Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC