SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22TA31 RELE CONTROLLO TENSIONE 200-240V - RM22TA31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione monitoraggio sequenza di fasi - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Intervallo di misura della tensione - 160...288 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 200...240 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
71 Kg CO₂-eq
EAN
3606480792144
Codice prodotto
SNRRM22TA31
Cod. produttore
RM22TA31
Produttore
SNR
Funzione monitoraggio sequenza di fasi:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Intervallo di misura della tensione:
160...288 V
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
200...240 V
Funzione riconoscimento di guasto di fase:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Funzione riconoscimento di sottotensione:
no
Funzione riconoscimento di sovratensione:
no
Funzione di riconoscimento asimmetria:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Larghezza:
22.5 mm
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0 s
Numero contatti di commutazione:
2
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
30 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Altezza:
90 mm
Profondità:
73 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
200...240 V
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC