pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22JA21MR RELE CONTROLLO CORRENTE 24-240V - RM22JA21MR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM22JA21MR RELE CONTROLLO CORRENTE 24-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480792281

Codice prodotto

SNRRM22JA21MR

Cod. produttore

RM22JA21MR

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione DC:

24...240 V

Intervallo di misura corrente:

0.004...1 A

Sottocorrente monofase possibile:

no

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

no

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

30 s

Trasformatore di corrente esterno:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovracorrente. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 4 mA - 1 A. Questo relè modulare di controllo è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di corrente nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC