SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE16 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 20-80VAC/DC - RM17UBE16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura della tensione 1 - 20...80 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Sottotensione trifase possibile - no
Sottotensione monofase possibile - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
3389119405157
Codice prodotto
SNRRM17UBE16
Cod. produttore
RM17UBE16
Produttore
SNR
Intervallo di misura della tensione 1:
20...80 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Sottotensione trifase possibile:
no
Sottotensione monofase possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Intervallo di misura della tensione 2:
20...80 V
Finestra trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
no
Con morsetti amovibili:
no
Valore d'intervento tensione:
15...100 V
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione finestra di tensione continua:
sì
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti di commutazione:
1
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC