SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UBE15 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 65-260VAC/DC - RM17UBE15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Intervallo di misura della tensione 1 - 65...260 V
Tipo di tensione del campo di misura - AC/DC
Valore d'intervento tensione - 50...270 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 kg CO₂eq
EAN
3389119405140
Codice prodotto
SNRRM17UBE15
Cod. produttore
RM17UBE15
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Intervallo di misura della tensione 1:
65...260 V
Tipo di tensione del campo di misura:
AC/DC
Valore d'intervento tensione:
50...270 V
Sottotensione monofase possibile:
sì
Sottotensione trifase possibile:
no
Sovratensione monofase possibile:
sì
Sovratensione trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottotensione di tensione continua:
sì
Contiene funzione sovratensione di tensione continua:
no
Contiene funzione finestra di tensione continua:
no
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
0.5 s
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:
0.1 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:
10 s
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
72 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


