pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UAS14 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 9-15VDC - RM17UAS14

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17UAS14 RELE SOVRA-SOTTOTENSIONE 9-15VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione 1 - 9...15 V

  • Tipo di tensione del campo di misura - DC

  • Sottotensione trifase possibile - no

  • Sottotensione monofase possibile - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119405102

Codice prodotto

SNRRM17UAS14

Cod. produttore

RM17UAS14

Produttore

SNR

Intervallo di misura della tensione 1:

9...15 V

Tipo di tensione del campo di misura:

DC

Sottotensione trifase possibile:

no

Sottotensione monofase possibile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Sovratensione monofase possibile:

no

Sovratensione trifase possibile:

no

Intervallo di misura della tensione 2:

9...15 V

Finestra trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Contiene funzione sottotensione di tensione continua:

Con morsetti amovibili:

no

Valore d'intervento tensione:

7...20 V

Contiene funzione sovratensione di tensione continua:

Contiene funzione finestra di tensione continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

0.5 s

Numero contatti di commutazione:

1

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

10 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 9-15 Vdc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC